Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-XGSPON-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM SFP-XGSPON-1
LANCOM SFP-XGSPON-1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-123242267
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60207
EAN/GTIN:
     4044144602078
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Direkte Anbindung an passive 10G-Glasfaser­leitungen (FTTH)
Speziell entwickelt für 10 Gigabit-fähige passive optische Netzwerke (XGS-PON) direkt ins Haus (Fiber-to-the-Home / FTTH) bietet das SFP Transceiver-Modul LANCOM SFP-XGSPON-1 bis zu 10 GBit/s sowohl im Downstream als auch im Upstream. Durch einfaches Einstecken in Ihr LANCOM Gateway stellen Sie eine direkte Glasfaser-Anbindung an ein XGS-PON-Netz her. Dadurch entfällt die aufwändige Installation eines separaten Provider-Modems.

Vorteile

Zukunftssicherer Einsatz der XGS-PON-Technik
Bei der Datenübertragung via Glasfaser bis zum Haus (FTTH) stellt die XGS-PON-Technik die Weiterentwicklung des GPON-Standards dar. XGS-PON bietet symmetrische Geschwindig­keiten von bis zu 10 GBit/s sowohl im Downstream als auch im Upstream, was weit über die Kapazität herkömmlicher GPON-Netzwerke hinausgeht.

Das XGS-PON-Modul LANCOM SFP-XGSPON-1 ist abwärts­kompatibel zu LANCOM Gateways mit 1G SFP-Interfaces und bietet dabei immerhin noch bis zu 1 GBit/s. So können Netz­betreiber ihre Infrastruktur schrittweise modernisieren, ohne die bestehenden Dienste zu unterbrechen. Ein nahtloses Upgrade mit bestehenden LANCOM Geräten auf die XGS-PON-Technik ist mit dem LANCOM SFP-XGSPON-1 somit problemlos möglich.*

Direkter Anschluss an XGS-PON-FTTH-Netze ohne separates Provider-Modem
Das SFP Transceiver-Modul LANCOM SFP-XGSPON-1 übernimmt die erforderliche Umwandlung der ankommenden Datensignale. So ist keine Zwischen­schaltung eines zusätz­lichen Glasfaser-Modems zwischen Glasfaser-Anschluss im Haus und Gateway notwendig. Dadurch entfällt die nötige Verkabelung und Installation des Modems sowie die Verlegung einer zusätzlichen Stromzufuhr.

* Die Kompatibilität des LANCOM SFP-XGSPON-1 wurde mit Unterstützung der Deutschen Telekom für den Betrieb an entsprechenden FTTH-Anschlüssen mit 2 GBit/s geprüft.

Einfache Integration des LANCOM SFP-XGSPON-1
Der unkomplizierte Anschluss eines LANCOM SFP-XGSPON-1 Moduls erfolgt über die 1G SFP- oder 10G SFP+-Ports der LANCOM 1800-, 1900- und ISG-Serien sowie des LANCOM 2100EF und LANCOM WLC-2000.

Hinweis: Zur Nutzung des LANCOM SFP-XGSPON-1 ist geräteseitig mindestens die LCOS-Version LCOS 10.80 RU9 erforderlich. Der Anschluss des Moduls an 1G SFP-Ports begrenzt die max. Datenübertragung entsprechend auf 1 GBit/s.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85177000
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.1 W
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Lancom
Kompatible Produkte
R903, 1800 series, 1900 series, WLC-60, 2100EF, ISG-5000, ISG-8000, WLC-2000
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SC/APC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
PON
Tx-Wellenlänge (max.)
1270 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1575 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1580 nm
Tx-Leistung (min)
4 dBmW
Tx-Leistung (max)
9 dBmW
Sonstige Funktionen
Kabellänge
3 m
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 232,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61077
€ 9.993,05*
Zubehör
LANCOM Systems
61079
€ 3.393,77*
Zubehör
LANCOM Systems
62235
€ 3.571,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.