Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9060 Herst.-Nr.: ICONICMAGIPH16PROL EAN/GTIN: 8018080483493 |
| |
|
|  |  |
 | ICONIC MAG ist eine Hülle, die Farbe und Transparenz kombiniert und perfekt mit dem MagSafe-Ökosystem interagiert. Dank der integrierten Magnete richtet sich die Hülle am Telefon aus und gewährleistet eine optimale Kompatibilität mit allen magnetischen MagSafe-Zubehörteilen. Die farbigen, halbtransparenten Kanten in Kombination mit dem Vollfarbmagneten verleihen einen Hauch von Stil, während die doppelte Materialstruktur einen besseren Schutz für Kanten und Anschlüsse bietet. Die erhöhten Kanten im Bereich der Kamera und des Displays bieten zusätzlichen Schutz vor Stößen und Kratzern. Mit ICONIC MAG ist Ihr Telefon geschützt und immer bereit für die Nutzung mit dem MagSafe-Ökosystem. Highlights - Backcover mit halbtransparenten farbigen Kanten, in Kombination mit Vollfarbmagnet
- Insbesondere weist das Gehäuse erhöhte Kanten im Bereich der Kamera und des Displays für einen besseren Schutz auf
- Doppelmaterial für einen besseren Schutz des Geräts
- Schützt Kanten und Anschlüsse
- Kompatibel mit dem Magsafe-Ökosystem
- Passend für das Apple iPhone 16 Pro
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 84 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 15,15* | € 21,00* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 15,14* | € 21,13* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,60* | € 28,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 24,80* | € 33,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|