Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3384652-BP Herst.-Nr.: ICONICMAGIPH16PROL EAN/GTIN: 8018080483493 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline ICONIC MAG Backcover Apple iPhone 16 Pro Lime MagSafe kompatibel ICONICMAGIPH16PROL
Cellularline ICONIC MAG Backcover Apple iPhone 16 Pro Lime
Halbtransparente farbige Kanten, in Kombination mit Vollfarbmagnet Schützt Kanten und Anschlüsse, insbesondere weist das Gehäuse erhöhte Kanten im Bereich der Kamera und des Displays für einen besseren Schutz auf Doppelmaterieal für einen besseren Schutz des Geräts Kompatibel mit dem MagSafe-Zubehör-Ökosystem
ICONIC MAG ist eine Hülle, die Farbe und Transparenz kombiniert und perfekt mit dem MagSafe®-Ökosystem interagiert. Dank der integrierten Magnete richtet sich die Hülle am Telefon aus und gewährleistet eine optimale Kompatibilität mit allen magnetischen MagSafe-Zubehörteilen. Die farbigen, halbtransparenten Kanten in Kombination mit dem Vollfarbmagneten verleihen einen Hauch von Stil, während die doppelte Materialstruktur einen besseren Schutz für Kanten und Anschlüsse bietet. Die erhöhten Kanten im Bereich der Kamera und des Displays bieten zusätzlichen Schutz vor Stößen und Kratzern. Mit ICONIC MAG ist Ihr Telefon geschützt und immer bereit für die Nutzung mit dem MagSafe-Ökosystem.
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: MagSafe kompatibel · Herstellerfarbe: Lime · Passend für Display-Größe: 16 cm (6,3") · Passend für Handy-Modell: iPhone 16 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Lime | Passend für Display-Größe: | 16 cm (6,3") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 16 cm (6,3") | Passend für Marke (Handy): | Apple | Handy-Taschen-Besonderheiten: | MagSafe kompatibel | Passend für Handy-Modell: | iPhone 16 Pro | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, ICONICMAGIPH16PROL, ICONIC MAG, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 15,17* | € 21,04* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 15,20* | € 21,29* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,48* | € 28,71* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 24,95* | € 34,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|