Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 16 Pro Max 1TB - Titan Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 1 TB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 1 TB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 1 TB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 1 TB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 1 TB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 1 TB Schwarz
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-6859
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYX43ZD/A
EAN/GTIN:
     0195949807336
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Ein Pro Studio in deiner Tasche.
iPhone 16 Pro Max. Mit einem beeindruckenden Design aus Titan. Kamerasteuerung. 4K 120 fps Dolby Vision. Und dem A18 Pro Chip.

Highlights
  • BEEINDRUCKENDES TITAN DESIGN Das iPhone 16 Pro Max hat ein starkes und leichtes Design aus Titan mit einem größeren 6,9 Zoll (17,53 cm) Super Retina XDR Display. Es ist extrem robust mit Ceramic Shield der neuesten Generation auf der Vorderseite, der 2x härter ist als jedes andere Smartphone Glas.
  • DIE NEUE KAMERASTEUERUNG Mit der Kamerasteuerung kannst du einfacher und schneller auf Kameratools wie Zoom oder Tiefenschärfe zugreifen und das perfekte Foto in Rekordzeit aufnehmen.
  • BEEINDRUCKENDE AUFNAHMEN Mit der verbesserten 48 MP Ultraweitwinkel-Kamera kannst du faszinierende Details in Makrofotos und Weitwinkel-Aufnahmen festhalten.
  • PRO VIDEO Bring deine Videos auf ein ganz neues Level mit 4K 120 fps Dolby Vision, ermöglicht durch die 48 MP Fusion Kamera, und vier Mikrofonen in Studioqualität für hochwertigere Audioaufnahmen. Ein Pro Studio in deiner Tasche.
  • FOTOGRAFISCHE STILE Die Fotografischen Stile der neuesten Generation geben dir mehr kreative Flexibilität. So machst du jedes Foto noch mehr zu deinem. Und durch die Innovationen in der Image Pipeline kannst du jetzt jeden Stil jederzeit rückgängig machen.
  • DIE POWER DES A18 PRO Der A18 Pro Chip ermöglicht fortschrittliche Foto- und Videofeatures wie die Kamerasteuerung und beeindruckende Grafikperformance für AAA Gaming.
  • EIN GROSSER SPRUNG BEI DER BATTERIELAUFZEIT Das iPhone 16 Pro Max liefert eine unglaublich energieeffiziente Performance mit bis zu 33 Stunden Videowiedergabe. Lade über USB-C oder docke ein MagSafe Ladegerät an für schnelleres kabelloses Laden.
  • PASS DEIN IPHONE AN Mit iOS 18 kannst du die Symbole auf deinem Homescreen in einem beliebigen Farbton einfärben. Deine Lieblingsaufnahmen in der überarbeiteten Fotos App schneller finden. Und in iMessage verspielte, animierte Effekte zu Wörtern, Sätzen oder Emojis hinzufügen.
  • WICHTIGE SICHERHEITSFEATURES Mit der Unfallerkennung kann das iPhone einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen, wenn du es nicht kannst.


Weitere Informationen:
Gewicht:
325 g
Höhe:
3.1 cm
Länge:
9 cm
Breite:
16.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1.473,48*
€ 1.561,70*
€ 4,99*
ab € 1.502,94*
€ 1.587,10*
Frei Haus
ab € 1.511,62*
€ 1.590,71*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 1.509,05*
€ 1.596,13*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.595,39*
€ 1.690,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,98*
€ 2.012,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,45*
€ 2.004,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.646,87*
€ 1.959,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.622,00*
€ 1.930,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,39*
€ 1.898,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 246,00*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.