Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 16 512GB - Ultramarin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 512 GB Blau
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 512 GB Blau
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 512 GB Blau
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 512 GB Blau
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 512 GB Blau
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 512 GB Blau
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 512 GB Blau
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-6817
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYER3ZD/A
EAN/GTIN:
     0195949824302
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Übernimm die Kamerasteuerung.

iPhone 16. Die neue Kamerasteuerung. 48 MP Fusion Kamera. Fünf brillante Farben. Und der A18 Chip.

Highlights
  • DIE NEUE KAMERASTEUERUNG Mit der Kamerasteuerung kannst du einfacher und schneller auf Kameratools wie Zoom oder Tiefenschärfe zugreifen und das perfekte Foto in Rekordzeit aufnehmen.
  • GANZ NAH AN PERFEKT Mit der verbesserten Ultraweitwinkel-Kamera mit Autofokus kannst du unglaublich detaillierte Makrofotos und -videos aufnehmen. Mach mit der 48 MP Fusion Kamera beeindruckende hochauflösende Bilder oder zoome mit dem 2x Tele-Zoom in optischer Qualität ein.
  • FOTOGRAFISCHE STILE Die Fotografischen Stile der neuesten Generation geben dir mehr kreative Flexibilität. So machst du jedes Foto noch mehr zu deinem. Und du kannst alle Stile jederzeit wieder rückgängig machen.
  • SUPERSMARTER A18 CHIP Der A18 macht einen Sprung um zwei Generationen vom A16 Bionic Chip im iPhone 15. Er ermöglicht fortschrittliche Foto- und Videofeatures und Gaming auf Konsolen-Niveau mit außergewöhnlicher Energieeffizienz.
  • LÄNGERE BATTERIELAUFZEIT Das iPhone 16 arbeitet mit dem A18 Chip zusammen. Das ermöglicht einen echten Boost für die Batterie mit bis zu 22 Stunden Videowiedergabe. Lade über USB-C oder docke ein MagSafe Ladegerät an für schnelleres kabelloses Laden.
  • GEBAUT, UM LANGE ZU HALTEN Das iPhone 16 hat ein stabiles Design aus Aluminium in Raumfahrt-Qualität mit einem 6,1 Zoll (15,49 cm) Super Retina XDR Display. Es ist extrem robust mit Ceramic Shield der neuesten Generation auf der Vorderseite, der 2x härter ist als jedes andere Smartphone Glas.
  • DIE ACTIONTASTE Der schnellste Weg zu deinem Lieblingsfeature. Halte sie einfach gedrückt, um die gewünschte Funktion zu starten wie zum Beispiel die Taschenlampe, ein Sprachmemo oder den Stummmodus.
  • PASS DEIN IPHONE AN Mit iOS 18 kannst du die Symbole auf deinem Homescreen in einem beliebigen Farbton einfärben. Deine Lieblingsaufnahmen in der überarbeiteten Fotos App schneller finden. Und in iMessage verspielte, animierte Effekte zu Wörtern, Sätzen oder Emojis hinzufügen.
  • WICHTIGE SICHERHEITSFEATURES Mit der Unfallerkennung kann das iPhone einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen, wenn du es nicht kannst.


Weitere Informationen:
Gewicht:
325 g
Höhe:
3.1 cm
Länge:
9 cm
Breite:
16.2 cm
Farbe:
Blau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 977,50*
€ 1.050,56*
€ 4,99*
ab € 982,04*
€ 1.050,58*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 994,22*
€ 1.069,24*
Frei Haus
ab € 1.001,19*
€ 1.071,11*
Lager 1359
2
Frei Haus
ab € 1.036,40*
€ 1.109,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,06*
€ 1.319,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,86*
€ 1.315,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,79*
€ 1.289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,76*
€ 1.265,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,40*
€ 1.233,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 245,00*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.