Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Duo Series P750 PoE Cam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-5680
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     PCDUOB8K01
EAN/GTIN:
     6975253984282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera outdoor
Die Reolink Duo Series P750 bietet Ihnen eine unübertroffene Bildqualität, indem sie atemberaubende 16 Megapixel High-Definition-Videos mit 20 fps aufnimmt und zwei Objektive für einen 180°-Panoramablick vereint, der perfekt für weite Außenbereiche ist. Das wasserdichte Design nach IP67 garantiert eine unterbrechungsfreie Überwachung bei Regen und Sonnenschein. Erleben Sie die revolutionäre Spotlight-verstärkte Farb-Nachtsicht mit einer F1,6-Blende und einem großen 1/1,8''-Sensor, sowie die fortschrittliche Bewegungsspur-Funktion und die Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Tieren für präzise Alarme. Genießen Sie die nahtlose Anzeige über NVR, PC oder Mobiltelefon mit flexiblem Speicherplatz von bis zu 256 GB. Die professionelle, smarte Überwachung ist einfach anpassungsfähig an jedes Outdoor-Szenario.


Highlights
  • Überlegene 16 MP HD-Qualität
  • 180° Panoramablick
  • Bewegungsspur-Funktion
  • Nachtsicht mit Scheinwerfern
  • Intelligente KI-Erkennung
  • Flexible lokale Speicheroptionen
  • IP67 Wasserdicht
  • Flexible Montage
  • Schnell, einfach und kostengünstig mit PoE
  • Multiplattform-Zugang


Weitere Informationen:
Gewicht:
1099 g
Höhe:
15 cm
Länge:
16.3 cm
Breite:
26.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 157,29*
€ 196,26*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 158,48*
€ 196,27*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.