|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-5678 Herst.-Nr.: BWC2K06 EAN/GTIN: 6976930223328 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Reolink Argus Series B310 ist eine vielseitige, kabellose und batteriebetriebene Sicherheitskamera für die lückenlose Überwachung von Innen- und Außenbereichen. Mit einer Auflösung von 3 Megapixel fängt sie jedes Detail genau ein. Sie verfügt über eine hervorragende Nachtsicht, die durch zwei Scheinwerfer verbessert wird. Dieser intelligente Wächter nutzt KI-Erkennung für präzise Warnmeldung und ermöglicht eine Zwei-Wege-Audiokommunikation. Sie lässt sich problemlos in Smart-Home-Systeme wie Alexa und Google Assistant integrieren. Mit der Solarstrom-Option und der IP65-Wasserdichtigkeit bleibt Ihre Sicherheit unabhängig vom Standort erhalten. Highlights - 3 MP Farb-Nachtsicht mit Scheinwerfer
- Intelligente KI-Erkennung
- Stabiles 2,4 GHz-WLAN
- Zwei-Wege-Audio
- Flexible lokale Speicheroptionen
- IP65 Wetterfest
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 681 g | Höhe: | 9.8 cm | Länge: | 15.6 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 60,90* | € 78,37* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 60,93* | € 78,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 61,23* | € 82,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 94,63* | € 119,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|