Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech M190 Mouse rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-59-4557
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005908
EAN/GTIN:
5099206091856
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
M190 Full-Size Wireless Mouse
Geschwungen geformtes Design, Komfort für mittelgroße bis große Hände.
KOMFORT IN STANDARDGRÖSSE. KABELLOS UND VERZÖGERUNGSFREI.
Die Logitech M190 ist eine kabellose Maus in Standardgröße mit einem komfortablen, geschwungen geformten Design, das der natürlichen Wölbung mittelgroßer bis großer Hände folgt.
Arbeiten Sie kabellos und bewegen Sie sich frei im Raum in Entfernungen bis zu 10 Metern praktisch ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Sie erhalten Spitzenqualität mit 18 Monaten Batterielaufzeit, hochpräziser Abtastung und zeilenweisem Scrollen zu einem erschwinglichen Preis.
STANDARDGRÖSSE. UNEINGESCHRÄNKTER KOMFORT.
Optimaler Komfort für Rechts- und Linkshänder mit einer geschwungenen Form, die der natürlichen Wölbung größerer Hände folgt. Spezielle konkave Tasten führen Ihre Finger in die ideale Position und die zusätzliche Handballenunterstützung sorgt für Komfort den ganzen Tag lang.
DAUERHAFTE QUALITÄT
Holen Sie sich die Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit, die Ihnen der weltweite Branchenführer bei Mäusen und Tastaturen bietet. Ganz gleich, ob Sie die M190 mit einem Notebook, einem Desktop, zu Hause oder unterwegs verwenden: Auf diese Maus können Sie sich verlassen. Sie erhalten Qualität ohne Kompromisse mit allem, was Sie brauchen, zu einem erschwinglichen Preis.
KABELLOS UND VERZÖGERUNGSFREI
Kabelloses Arbeiten und Bewegungsfreiheit mit einer Reichweite von bis zu 10 m und praktisch ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Kein Kabel bedeutet keine Unordnung auf Ihrem Schreibtisch und einfachen Transport zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen.
PRÄZISE ABTASTUNG. MÜHELOSES SCROLLEN.
Einfachere Navigation durch kontrolliertes zeilenweises Scrollen. Der optische Sensor ermöglicht eine geschmeidige und präzise Cursor-Steuerung auf nahezu jeder Oberfläche.
Das bedeutet präzise Mausbewegungen ohne lästige verfehlte Klicks.
18 MONATE. EINE BATTERIE VOM TYP AA.
18 Monate sorgenfreie Batterielaufzeit. Der Energiesparmodus wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Maus nicht verwenden.
PLUG & PLAY
Sofort einsatzbereit einfach den USB-Empfänger anschließen und loslegen.
KOMPAKT ODER STANDARDGRÖSSE
Wählen Sie die richtige Größe. M190 wurde speziell für mittelgroße bis große Hände entwickelt und ist ideal für die Verwendung am Schreibtisch. Wenn Sie ein kompakteres, leichter zu transportierendes Design suchen, empfehlen wir die M185.
Weitere Informationen:
Gewicht:
144 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
19 cm
Farbe:
Anthrazit
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
cordless optical mouse logitech
,
logitech mäuse
,
notebook maus bluetooth
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
1 Tag
249
1
€ 7,50*
ab € 7,30*
€ 9,83*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,33*
€ 9,87*
Lager 212
1
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 9,88*
Lager 1604
3 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 7,43*
€ 10,00*
Lager 1359
1 Tag
7
1
€ 2,90*
ab € 8,19*
€ 11,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,48*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,63*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.