Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech Combo Touch iPad Air 13 (M2) gray
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-59-0971
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-012611
EAN/GTIN:
5099206121904
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Neue Ufer für das iPad
Unterstützen Sie Ihre Leidenschaft, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Das Tastatur-Case eröffnet ganz neue Dimensionen bei Vielseitigkeit und Schutz. Mehrere Verwendungsmodi ermöglichen Ihnen mit Combo Touch für iPad Air mühelos zu tippen, zu betrachten, zu zeichnen, zu lesen und mehr. Möglichkeiten? Unbegrenzt.
Leichter reisen. Weiter reisen.
Neue Funktionen beim 2024 Combo Touch-Modell
Dünner. Leichter.
Der neue Combo Touch ist der dünnste und leichteste Laptop aller Zeiten. sie passt in Ihre Tasche, ist mit leichtem Gewicht unterwegs und steigert Ihre Produktivität, egal wo Sie gerade sind.
Das größte Trackpad aller Zeiten
Das größte Trackpad, das je für Combo Touch hergestellt wurde. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.
Premium-Materialien.
Durchdachtes Design aus nachhaltigen Premium-Materialien, die sich so gut anfühlen, wie sie aussehen. Unsere neu entwickelten Textilmaterialien sind sowohl schön als auch weich.
KLASSISCHE FUNKTIONEN, JEDES MODELL
Gemeinsame Funktionen aller Combo Touch Modelle für iPad Air
Individuelle Modi
Mehrere Verwendungsmodi und unbegrenzte Möglichkeiten. Wechseln zum Tippen, Zeichnen, um Videos anzusehen, zu lesen oder an Videogesprächen teilzunehmen.
Abnehmbare Tastatur in Standardgröße
Die großen, großzügig angeordneten Tasten lassen Ihre Hände komfortabel tippen, während die Scissor-Tasten für den perfekten Anschlag sorgen. Fertig mit dem Tippen? Einfach die Tastatur abnehmen, um völlig frei zu zeichnen, Videos anzusehen oder zu lesen.
Multi-Touch-Trackpad
Das präzise Trackpad bietet die überlegene, intuitive Abtastung, die Sie brauchen, um alles in Bewegung zu bringen. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.
Flexible Standhalterung
Finden Sie Ihren bevorzugten Winkel für praktisch jede Aufgabe mit der ultra-flexiblen Stellhalterung.
Sicherer, passgenauer Schutz
Das robuste und mobile Case schützt Ihr iPad vor Stößen und Kratzern und ermöglicht es so, dass Sie es bedenkenlos überallhin mitnehmen können.
Tippen bei Tag und Nacht
Dank verstellbaren, hintergrundbeleuchteten Tasten wird stimmungsvoll beleuchtetes Arbeiten noch angenehmer denn je
Stromversorgung, Pairing und Aufladen
Die Smart Connector-Technologie ermöglicht eine nahtlose, sofortige und sichere Verbindung, ohne dass sie aufgeladen werden muss die Stromversorgung erfolgt über das iPad.
Unterstützt den Apple Pencil
Combo Touch für iPad unterstützt das kabellose Aufladen mit dem Apple Pencil.
iPadOS-Sondertasten
Nie wieder in Bildschirmmenüs nach häufig verwendeten Funktionen suchen. Combo Touch macht das überflüssig mit einer vollständigen Tastenzeile mit iPadOS-Tasten. Passen Sie mit einem einfachen Fingertipp Lautstärke, Multimedia-Bedienelemente, die Helligkeit der Tastenbeleuchtung und mehr an.
- Zum StartbildschirmHome-Taste:
- Bildschirm heller oder dunklerBildschirmhelligkeit:
- Anzeigen /Ausblenden der virtuellen TastaturOnscreen Keyboard:
- iPadOS-Suchfeld öffnenSuchen:
- Hintergrundbeleuchtung dunkler oder hellerTastenbeleuchtung:
- Zurück, Wiedergabe/Pause, VorMultimedia-Bedienelemente:
- Stummschaltung, Leiser, LauterLautstärkeregelung
- iPad-Bildschirm sperrenBildschirm ein/aus:
Weitere Informationen:
Gewicht:
1139 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
25 cm
Breite:
30.1 cm
Farbe:
Grau
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Keyboard Folio
,
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
logitech keyboard folio
,
keyboard folio
,
ipad zubehör tastatur
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 252
€ 5,00*
ab € 147,03*
€ 178,78*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 147,13*
€ 178,78*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 149,54*
€ 180,57*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 150,35*
€ 181,39*
Lager 1359
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 152,07*
€ 182,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,52*
Ähnlich
ASUS BE248QF Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 189,34*
Ähnlich
ASUS BE249QFK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM01V1-B03370
€ 155,34*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 290,19*
Ähnlich
ASUS EyeCare VA279QG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,77*
Ähnlich
ASUS EyeCare VP229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 86,91*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 863,26*
Ähnlich
ASUS HA2441A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0900-B01M70
€ 499,74*
Ähnlich
ASUS HA2741A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Z0-B01M70
€ 515,05*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
€ 169,73*
Ähnlich
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00F0-B01100
€ 40,75*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
€ 365,00*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Y0-B01M70
€ 336,91*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
€ 2.662,74*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
€ 3.246,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.