Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-DAC100-1m 100G Direct Attached Cable (DAC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-9921
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60203
EAN/GTIN:
     4044144602030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Die LANCOM Direct Attach Cable ermöglichen die schnelle und unkomplizierte Vernetzung von LANCOM Switches, Gateways und Firewalls - eine praktische Alternative zur Verwendung einzelner SFP-Transceiver. Zeit- und Kosteneinsatz sind optimal balanciert. Alle Direct Attach Cable sind auf die Kompatibilität mit LANCOM Produkten getestet und garantieren höchst zuverlässige und schnelle Verbindungen.

Highlights
  • Bis zu 100 GBit/s Link-Geschwindigkeit
  • Full-Duplex-Betrieb
  • Betriebstemperatur 070 °C
  • 1 m Kabellänge
  • Wechselbar im laufenden Systembetrieb


Weitere Informationen:
Gewicht:
215 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
17 cm
Breite:
23 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: SFP+ Kabel, sfp+ kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,87*
€ 183,67*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 150,54*
€ 183,68*
€ 6,78*
ab € 153,31*
€ 186,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 186,90*
Frei Haus
ab € 157,71*
€ 189,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61910
€ 24.465,38*
Zubehör
LANCOM Systems
61909
€ 24.402,33*
Zubehör
LANCOM Systems
61885
€ 5.746,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61886
€ 7.820,05*
Zubehör
LANCOM Systems
61908
€ 20.926,85*
Zubehör
LANCOM Systems
61907
€ 20.934,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.