Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM R&S UF-1060-1Y Full License (1 Year) Email Versand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-6399
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55213
EAN/GTIN:
     4044144552137
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
hardware-firewall
Gewinnen Sie mit den ergänzenden, vollständigen UTM-Funktionen die Kontrolle über Ihr Netzwerk zurück. Unternehmensrichtlinien, Auslastung, Sicherheit und Datenverkehr kontrollieren Sie einfach mit unseren diversen Filter- und Scan-Optionen, wie Content- und App-Filter, dem ausgereiften IDS/IPS-System oder unseren Anti-Virus-, Anti-Spam-, Anti-Malware-Funktionen und präventiver Sicherheit vor unbekannten Bedrohungen durch integriertes Sandboxing und Machine Learning.

Highlights
  • LANCOM UF Full License
  • Lizenz zur Aktivierung der UTM- und Firewall-Funktionen
  • Passend für UF-1060 Firewall
  • Umfasst Sandboxing, Machine Learning, AV/Malware Protection, SSL Inspection, inkl. DPI und IDS/IPS
  • Inklusive Updates
  • Laufzeit: 1 Jahr


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
Frei Haus
ab € 9.284,58*
€ 9.642,76*
Frei Haus
ab € 9.284,59*
€ 9.642,77*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 9.835,85*
€ 10.198,19*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 12.087,17*
€ 12.453,73*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.642,76*
€ 11.474,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.564,78*
€ 11.382,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.367,12*
€ 11.146,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.284,58*
€ 11.048,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.