|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-5570 Herst.-Nr.: Tapo P115(4-Pack) EAN/GTIN: 4895252505313 |
| | |
|
|  |  |
 | Mega-Power in kleinster Größe Die Smarte Mini Wi-Fi-Steckdose Tapo P115 ermöglicht die Verwaltung Ihrer verbundenen Geräte von überall aus mit der Tapo-App. Sie wurde entwickelt, um Ihren Lebensstil zu unterstützen und Ihre Familie zu schützen. Highlights - Fernsteuerung Schalten Sie angeschlossene Geräte über die Tapo-App sofort ein und aus, egal wo Sie sich befinden
- Zeitplan Legen Sie einen Zeitplan für die automatische Verwaltung von Geräten fest
- Timer Erstellen von Countdown-Timer-Listen für angeschlossene Elektronik
- Energieüberwachung Überwachung des Stromverbrauchs und der Energiekosten in Echtzeit über die Tapo App
- Sprachsteuerung Verwalten Sie Ihren Smart Plug mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder den Google Assistant
- Abwesenheitsmodus Schaltet Geräte automatisch zu verschiedenen Zeiten ein und aus, um den Anschein zu erwecken, dass jemand zu Hause ist
- Kompaktes Design Mini-Größe, um benachbarte Steckdosen nicht zu blockieren
- Einfache Einrichtung und Nutzung Kein Hub erforderlich, schnelle Einrichtung und einfache Verwaltung über die kostenlose App
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 408 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 12.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 52,09* | € 67,52* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 52,04* | € 67,53* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 55,37* | € 71,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 58,49* | € 78,67* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 62,83* | € 80,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|