Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Ladegerät Weltreiseadapter Nomad Pocket 20W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-4946
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541041
EAN/GTIN:
     4252011908325
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Entdecke den ultimativen Reisebegleiter, der in jede Tasche passt und dir überallhin folgt. Der ultrakompakte Adapter vereint Mobilität mit voller Leistung, sodass du nie wieder zwischen Bequemlichkeit und Funktionalität wählen musst. Ob für die Geschäftsreise, das nächste Abenteuer oder den minimalistischen Alltag mit diesem Adapter bist du weltweit bestens ausgerüstet, ohne zusätzliches Gewicht.

Keine langen Wartezeiten mehr der Adapter sorgt für schnelles Aufladen deiner mobilen Geräte wie iPhones, Android-Smartphones und Tablets mit bis zu 20 W Leistung. Egal, ob du für ein Meeting vorbereitest, unterwegs bist oder in deiner Freizeit streamst mit diesem Adapter bleiben deine Geräte stets bereit für den Einsatz. Mach ihn zum unverzichtbaren Teil deines digitalen Alltags und erlebe Ladevorgänge ohne Komplikationen.

Der Adapter öffnet dir die Türen zu einer Welt voller Möglichkeiten kompatibel in über 200 Ländern, inklusive der Standards von USA, UK, EU und Australien. Stelle dir vor, du reist von den lebhaften Straßen Londons zu den sonnigen Küsten Australiens, ohne jemals wieder über den richtigen Adapter nachdenken zu müssen. Dieser kleine, aber mächtige Begleiter sorgt dafür, dass deine Geräte in jedem Winkel der Welt geladen und einsatzbereit sind. Egal, ob du arbeitest, reist oder einfach nur das lokale Ambiente genießt, mit diesem Adapter bist du bestens ausgerüstet für jede Situation.

Highlights
  • Weltreiseadapter
  • Ultrakompakter Reiseadapter: Passt in jede Hosentasche für ungebremste Mobilität überall
  • Schnelllade-Adapter mit USB-C und USB-A
  • Bis zu 20 W Leistung für deine Geräte
  • Weltweiter Einsatz: Unser Adapter verbindet dich in über 200 Ländern, von UK bis Australien


  • US Stecker (Typ A)/Eurostecker (Typ C)/Commonwealth (Typ G)
Weitere Informationen:
Gewicht:
95 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
10 cm
Breite:
11 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.