Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-4900 Herst.-Nr.: 18624 101 401 EAN/GTIN: 4008496081721 |
| |
|
|  |  |
 | Das VARTA Motion Sensor Plug Light ist die ideale Lösung, um dunkle Bereiche in Ihrem Zuhause zu erhellen und für mehr Sicherheit und Komfort zu sorgen. Dieses praktische Plug-In-Licht verfügt über einen integrierten Bewegungssensor, der automatisch aktiviert wird, wenn Bewegungen in seiner Nähe erkannt werden. Perfekt für Flure, Treppenhäuser, Schränke und andere Räume, in denen zusätzliches Licht benötigt wird. Mit seinem schlanken und unauffälligen Design passt das Plug Light in jede Steckdose und fügt sich nahtlos in Ihre Wohnraumgestaltung ein. Dank seiner energiesparenden LED-Technologie ist das Licht langlebig und effizient. Verabschieden Sie sich von dunklen Ecken und sorgen Sie für eine helle und einladende Atmosphäre in Ihrem Zuhause mit dem VARTA Motion Sensor Plug Light. Highlights - Praktische Steckerleuchte
- Mit praktischem Bewegungsmelder
- Dimmfunktion
- 3 Leuchtmodi: on - auto - off
- Modernes, neutrales Design
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 110 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Nachtlicht, Nachtlicht Kinder, Schlummerlicht, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, orientierungsleuchten led, automatik schalter, sensorleuchten innenbereich |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 4,58* | € 6,58* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,91* | € 7,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,27* | € 7,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,45* | € 7,62* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 5,76* | € 8,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|