Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-3938 Herst.-Nr.: Archer TX20UH EAN/GTIN: 4895252500134 |
| |
|
|  |  |
 | Rüstet Ihren PC mit Wi-Fi 6 auf Sie brauchen keinen neuen PC zu kaufen. Der TX20UH liefert leistungsstarkes Dualband-WiFi 6 direkt auf Ihr Gerät - für außergewöhnliche Konnektivität und Geschwindigkeiten von bis zu 1800 Mbit/s. Größere Reichweite und Stabilität Die einstellbaren Hochleistungsantennen mit mehreren Winkeln und Beamforming konzentrieren die WLAN-Signale auf Ihren Router, um einen besseren Empfang und zuverlässige Verbindungen aus großer Entfernung zu gewährleisten. Geringere Latenz, höhere Effizienz und weniger Überlastung Erleben Sie störungsfreie Streams, Gameplay und Uploads, während Ihr Netzwerk gleichzeitig die Bandbreite für mehrere Geräte verarbeitet. Verbindung mit einem kompatiblen Router empfängt Ihr PC Daten zur gleichen Zeit wie andere Geräte, die den gleichen Stream nutzen. Das bedeutet, dass es bei Videos und Spielen so gut wie keine Verzögerung gibt. USB 3.0 für überragende Übertragungsgeschwindigkeiten Erleben Sie blitzschnelle Datenübertragungen von bis zu 4,8 Gbit/s mit USB 3.0 - dem neuesten USB-Verbindungsstandard. USB 3.0 überträgt Daten bis zu 10-mal schneller als USB 2.0 und ist zudem abwärtskompatibel mit USB 2.0. In Kombination mit 802.11ac Wi-Fi ist der Archer TX20UH dank USB 3.0 ideal für HD-Streaming, Online-Spiele und das Herunterladen großer Dateien. Highlights - Schnelles WiFi 6 - Durchbrechen Sie die Gigabit-Grenze mit Geschwindigkeiten von bis zu 1201 Mbit/s (5 GHz) + 574 Mbit/s (2,4 GHz)
- Dual Band Wireless - 2,4-GHz- und 5-GHz-Bänder für flexible Konnektivität
- Größere Reichweite - Mit Hochleistungsantennen und Beamforming können Sie überall in Ihrem Zuhause eine Verbindung zu Ihrem WiFi herstellen
- Geringere Latenzzeiten - OFDMA und MU-MIMO sorgen für eine möglichst effiziente WiFi-Verbindung für Ihren PC
- Verbesserte Sicherheit - WPA3 bietet die neuesten Sicherheitsfunktionen für den Schutz persönlicher Daten
- SuperSpeed USB 3.0 - Bis zu 10-mal schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten als USB 2.0
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 230 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 15.5 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 30,05* | € 39,65* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 32,43* | € 42,54* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 32,15* | € 42,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 32,29* | € 42,64* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,13* | € 43,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|