Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Nova 12i (Cartier-L81F), Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-3448
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51097VTP
EAN/GTIN:
     6942103122217
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Entdecken Sie das Huawei Nova 12i und erleben Sie eine neue Dimension der Fotografie und Leistungsfähigkeit. Mit einer beeindruckenden 108 + 2 MP Kamera können Sie jeden Moment mit erstaunlicher Klarheit und Detailtreue festhalten. Dank des 40 W HUAWEI Supercharge Turbo laden Sie Ihren Akku im Handumdrehen auf, damit Sie immer einsatzbereit sind. Der 5.000 mAh große Akku bietet eine langanhaltende Energieversorgung, damit Sie den ganzen Tag über produktiv bleiben können. Tauchen Sie ein in ein fesselndes visuelles Erlebnis auf dem 17 cm (6,7 Zoll) IPS-Display, das lebendige Farben und gestochen scharfe Details bietet. Mit EMUI 14 erleben Sie eine intuitive Benutzeroberfläche und innovative Funktionen, die Ihre täglichen Aufgaben vereinfachen. Und mit 8 GB RAM und 128 GB ROM haben Sie genügend Speicherplatz für all Ihre Fotos, Videos und Apps.


Highlights
  • 17 cm (6,7 Zoll) IPS-Display für ein fesselndes visuelles Erlebnis
  • Beeindruckende 108 + 2 MP Haupt- und 8 MP Frontkamera für atemberaubende Aufnahmen
  • Großer 5.000 mAh Akku für eine langanhaltende Energieversorgung
  • 40 W HUAWEI Supercharge Turbo für schnelles Aufladen des Akkus
  • EMUI 14 für eine intuitive Benutzeroberfläche und innovative Funktionen
  • 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher bieten ausreichend Speicherplatz für Dateien und Apps


Weitere Informationen:
Gewicht:
545 g
Höhe:
7 cm
Länge:
10 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Petrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.