| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-3437 Herst.-Nr.: 51097UDV EAN/GTIN: 6942103116858 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie die nächste Stufe der Smartphone-Fotografie mit dem Huawei Nova 12SE. Mit einer beeindruckenden 108 MP Porträt-Triple-Kamera und einer hochauflösenden 32 MP Frontkamera können Sie jeden Moment in atemberaubender Klarheit festhalten. Tauchen Sie ein in ein fesselndes visuelles Erlebnis auf dem 17 cm (6,7 Zoll) OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz, das lebendige Farben und gestochen scharfe Details bietet. Dank des 66 W HUAWEI Supercharge Turbo 2.0 können Sie Ihr Gerät im Handumdrehen aufladen, sodass Sie immer einsatzbereit sind. Mit EMUI 14 erleben Sie eine intuitive Benutzeroberfläche und innovative Funktionen, die Ihre täglichen Aufgaben vereinfachen. Und mit 8 GB RAM und 256 GB ROM haben Sie genügend Speicherplatz für all Ihre Fotos, Videos und Apps. Highlights - 17 cm (6,7 Zoll) OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz für ein fesselndes visuelles Erlebnis
- Beeindruckende 108 + 8 + 2 MP Triple-Kamera für professionelle Fotografieergebnisse
- Hochauflösende 32 MP Frontkamera für beeindruckende Selfies
- 66 W HUAWEI Supercharge Turbo 2.0 für schnelles Aufladen Ihrer Geräte
- EMUI 14 für eine intuitive Benutzeroberfläche und innovative Funktionen
- 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher bieten ausreichend Platz für Ihre Dateien und Anwendungen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 620 g | Höhe: | 6.2 cm | Länge: | 9.1 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |