Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA NBTasche "BLACKLINE" 17,3" (43,9cm) -schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-3410
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66067045
EAN/GTIN:
     4048466958974
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die moderne PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.
Das Hauptfach bietet Platz für ein Notebook, sowie ein Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock und Stifte (integrierter Stiftehalter). Ein weiteres Klettverschlussfach auf der Vorderseite bringt Netzteil, Kabel, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.
Die Tasche verfügt über einen stabilen Schutzrahmen, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt ist.

Highlights
  • Notebook Umhängetasche aus Wasserabweisendem Material und verstellbaren Schultergurt
  • Praktische Zubehörfächer für Utensilien wie Smartphone, externe Festplatten, Mäuse, Kabel, Stifte, Reiselektüre oder A4 Notizblock - ideal für die Schule, Universität und Arbeit
  • Ausgestattet mit einem stabilen Schutzrahmen, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt ist
  • Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse für bequemen Zugang zu Ihrem Laptop oder Ihrem Zubehör
  • Komfortabler Transport dank stufenlos verstellbaren Schultergurt - Gurtlänge: max. 124cm
  • Passend für Bildschirmdiagonalen von 43,9 cm (17,3 Zoll)


Weitere Informationen:
Gewicht:
1035 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
46 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 20,37*
€ 27,97*
2 Tage
1055
€ 2,80*
ab € 20,40*
€ 27,98*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 27,73*
€ 37,85*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66067055
ab € 18,17*
Ähnlich
Pedea
66067015
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.