Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA NBTasche "TRENDLINE" 18,4" (46,7cm) -schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-3406
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66067020
EAN/GTIN:
     4048466051538
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Optimaler Schutz für Unterwegs - Sicher und Funktionell - Die stilvolle PEDEA-Notebooktasche ist für alle, die Ihr Notebook sicher und flexibel transportieren wollen. Sie ist mit einem stabilen Schutzrahmen ausgestattet, damit ein optimaler Schutz vor Kratzern und Beschädigungen gewährleistet ist. Zudem ist die Tasche wasserabweisend und bietet somit absolute Sicherheit bei Regen. Darüber hinaus ist sie mit speziellen Fächern zur Unterbringung Ihrer Dokumente ausgestattet. Der Schultergurt bietet einen optimalen Tragekomfort.


Highlights
  • Notebooktasche schützt bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen
  • Ausgestattet mit einem Schutzrahmen und einer dicken Polsterung
  • Nutzung von wasserabweisenden Materialien
  • Komfortabler Transport dank stufenlos verstellbaren Schultergurt - Gurtlänge: max. 122 cm
  • Lange und sanftgleitende Reißverschlüsse für bequemen Zugang
  • Praktische Zubehörfächer bieten Platz für Utensilien
  • Passend für Geräte mit einer Bildschirmdiagonale mit 46,7 cm (18,4 Zoll)


Weitere Informationen:
Gewicht:
925 g
Höhe:
7 cm
Länge:
39 cm
Breite:
49.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 18 zoll laptoptasche, laptop-tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
12
€ 2,90*
ab € 18,28*
€ 25,38*
1 Tag
597
€ 2,80*
ab € 18,19*
€ 25,39*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.