Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-2696 Herst.-Nr.: A8000-100PES EAN/GTIN: 0606449160994 |
| |
|
|  |  |
 | Greifen Sie über USB sofort auf WiFi 6 und 6E zu Es war noch nie einfacher, einen leistungsstarken WiFi 6E-Internetdienst auf Ihrem alten Laptop oder Desktop zu erhalten! Schließen Sie den Nighthawk WiFi 6E USB 3.0-Adapter einfach an und genießen Sie überlegene Geschwindigkeit, Kapazität und Bandbreite gegenüber WiFi 5 zu Hause oder unterwegs. Dank des gemeinsamen Tribands erkennt der A8000 automatisch das richtige Band für Ihr Gerät: 2,4 GHz, 5 GHz oder die 6 GHz-Express-Lane für 6E-Geräte. Genießen Sie reibungslosere und schnellere Datenübertragungen, Spiele und HD-Streaming auf jeder WLAN-Plattform mit oder ohne Router. Finden Sie das beste WLAN Signal und Abdeckung mit der aufklappbaren Antenne. Highlights - Nighthawk AX3000 WiFi 6E USB 3.0-Adapter
- WiFi 6E ermöglicht blitzschnelle Geschwindigkeiten und zuverlässigere Verbindungen
- Einfache Einrichtung über den USB 2.0- oder 3.0-Anschluss Ihres Windows 10- und 11-PC
- Stellt automatisch eine Verbindung zum schnellsten verfügbaren WLAN her: 2,4GHz, 5GHz oder 6GHz Band
- Verfügt über eine eigene USB-Dockingstation und eine einstellbare Antenne zur Maximierung der Signalstärke
- Superschneller USB 3.0-Anschluss, bis zu 10x schnellere Verbindungen als USB 2.0
- Funktioniert mit allen Standard-WLAN-Netzwerken
- Für den Anschluss an das 6GHz-WLAN-Band ist Microsoft Windows 11 erforderlich. Microsoft Windows 10 unterstützt nur die Frequenzbänder 2,4 und 5GHz
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 240 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 71,50* | € 87,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 76,54* | € 94,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 83,20* | € 102,04* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 83,69* | € 102,62* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 87,21* | € 106,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|