Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR WL-USB A8000-100PES AXE3000 WiFi6E WLAN USB3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR WL-USB A8000-100PES AXE3000 WiFi6E WLAN USB3.0
NETGEAR WL-USB A8000-100PES AXE3000 WiFi6E WLAN USB3.0
Artikel-Nr.:
     832-426298
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     A8000-100PES
EAN/GTIN:
     0606449160987
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Geschwindigkeit
Blitzschnelle Geschwindigkeit und Leistung von WiFi 6E† auf Ihrem Laptop oder Desktop-PC.
Superschneller USB 3.0-Anschluss, bis zu 10x schnellere Verbindungen als USB 2.0
Nahtlose Übertragung von Daten, Online-Spielen und Streaming in HD mit OFDMA§ und MU-MIMO

WLAN-Reichweite
Drehbare Antenne für ein stärkeres Signal und eine bessere Reichweite
Erhöhen Sie die Reichweite mit 2 High-Gain-Antennen und leistungsstarken Verstärkern

Zuverlässigkeit
Automatische Erkennung der Technologie Ihres Geräts und Verbindung mit dem richtigen Band: 2,4GHz, 5GHz oder 6GHz††
Beamforming erhöht Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Reichweite von WLAN-Verbindungen
Weitere Informationen:
weight:
0.227 kg
height:
0.045 m
width:
0.160 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Wireless USB Stick
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 6,29*
ab € 71,46*
€ 87,73*
€ 5,95*
ab € 76,50*
€ 93,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 83,16*
€ 101,89*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 83,64*
€ 102,47*
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 105,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.