Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1983 Herst.-Nr.: 66067005 EAN/GTIN: 4048466901376 |
| |
|
| | |
| Optimaler Schutz für Unterwegs - Sicher und Funktionell - Die stilvolle PEDEA-Notebooktasche ist für alle, die Ihr Notebook sicher und flexibel transportieren wollen. Sie ist mit einem stabilen Schutzrahmen ausgestattet, damit ein optimaler Schutz vor Kratzern und Beschädigungen gewährleistet ist. Zudem ist die Tasche wasserabweisend und bietet somit absolute Sicherheit bei Regen. Darüber hinaus ist sie mit speziellen Fächern zur Unterbringung Ihrer Dokumente ausgestattet. Der Schultergurt bietet einen optimalen Tragekomfort. Highlights - Notebooktasche schützt bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen
- Ausgestattet mit einem Schutzrahmen und einer dicken Polsterung
- Nutzung von wasserabweisenden Materialien
- Komfortabler Transport dank stufenlos verstellbaren Schultergurt - Gurtlänge: max. 122 cm
- Lange und sanftgleitende Reißverschlüsse für bequemen Zugang
- Praktische Zubehörfächer bieten Platz für Utensilien
- Passend für Geräte mit einer Bildschirmdiagonale mit 33,8 cm (13,3 Zoll)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 607 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 37 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,01* | € 15,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,80* | ab € 11,02* | € 15,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,00* | € 28,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,74* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|