Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Notebook Sleeve 14,1 Zoll (35,8 cm), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1945
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66060151
EAN/GTIN:
     4048466900539
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Die modische PEDEA Schutzhülle sind für alle, die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Der Sleever ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Kratzern und kleineren Beschädigungen gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. Die vier Schlaufen im Inneren der Tasche erlauben es Ihnen, Ihr Gerät im aufgeklappten Zustand zu bedienen, ohne es herausnehmen zu müssen.


Highlights
  • Notebooktasche schützt bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen
  • OPTIMALER RUNDUMSCHUTZ Die weiche Neoprenhülle schützt vor Nässe und dämpft Stöße zuverlässig ab, sodass Ihr Gerät stets rundum geschützt ist.
  • SICHERE AUFBEWAHRUNG Die dünnen und leichten Laptophüllen können dank integrierter Fixierbänder ganz bequem und unkompliziert verstaut werden.
  • LANGLEBIGE QUALITÄT - Die Neoprentasche besteht aus robustem Material, präzise gefertigte 2-Wege-Reißverschlüsse sorgen für zusätzliche Qualität für viele Jahre.
  • Integrierte Fixierbänder und 2-Wege-Reißverschluss
  • Passend für eine Bildschirmdiagonale bis 35,8 cm (14,1 Zoll)


Weitere Informationen:
Gewicht:
216 g
Höhe:
1.6 cm
Länge:
27.5 cm
Breite:
37 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
23
€ 2,90*
ab € 6,23*
€ 9,06*
2 Tage
1419
€ 2,80*
ab € 6,24*
€ 9,08*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.