Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1733 Herst.-Nr.: PSM550-AC EAN/GTIN: 8885020620979 |
| |
|
|  |  |
 | Das TP-Link-Netzteilmodul PSM550-AC ist ein Netzteilmodul mit AC-Eingang und DC-Ausgang. Es kann die Eingangsspannung auf 12 Volt bei einer maximalen Ausgangsleistung von 550 Watt umwandeln. Das Netzteilmodul ist vollständig Hot-Swap-fähig, sodass während der Installation oder des Austauschs keine Systemunterbrechungen auftreten. Das TP-Link-Stromversorgungsmodul ist für mehrere Omada- und Omada Pro-Switch-Modelle geeignet, z. B. SX6632YF, S7500-26XF6Y. Highlights - Bis zu 550 Watt Ausgangsleistung
- 12 V DC Ausgangsspannung
- Vollständig Hot-Swap-fähig, sodass während der Installation oder des Austauschs keine Systemunterbrechung auftritt
- Ausgangsüberspannungs-/Überstrom-/Kurzschluss-/Übertemperaturschutz
- Passend für SX6632YF, S7500-26XF6Y
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2670 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 40 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 456,77* | € 501,55* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 456,38* | € 501,56* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 457,91* | € 504,34* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 461,79* | € 505,36* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 466,89* | € 510,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|