Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1731 Herst.-Nr.: PSM900-AC EAN/GTIN: 4895252502718 |
| | |
|
|  |  |
 | Das TP-Link-Netzteilmodul PSM900-AC ist ein Netzteilmodul mit AC-Eingang und DC-Ausgang. Es kann die Eingangsspannung auf 53,5 Volt bei einer maximalen Ausgangsleistung von 900 Watt umwandeln. Das Netzteilmodul ist vollständig Hot-Swap-fähig, sodass während der Installation oder des Austauschs keine Systemunterbrechungen auftreten. Das TP-Link-Netzteilmodul ist für mehrere Switch-Modelle von TP-Link Omada und TP-Link Omada Pro geeignet, z.B. SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, 6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y und S6500-48MPP6Y. Highlights - Bis zu 900 Watt Ausgangsleistung
- Hot-Swap-fähig
- 53,5 V DC Ausgangsspannung
- Ausgangsüberspannungs-/Unterspannungs-/Kurzschluss-/Überstromschutz
- Geeignet für SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, S6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, S6500-48MPP6Y
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1749 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 25.5 cm | Breite: | 42 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 593,59* | € 650,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 592,58* | € 650,05* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 594,85* | € 653,53* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 597,38* | € 653,83* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 605,06* | € 661,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|