Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1641 Herst.-Nr.: A004678 EAN/GTIN: 8712412593651 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem Alecto FR115 Walkie-Talkie-Set haben Sie viele Vorteile und erleben Sie viel Spaß. Auf dem Camping, am Wochenende, im Urlaub oder für Outdoor-Sportarten wie Snowboarden, Fischen, Mountainbiken, usw. Dieses Walkie-Talkie ist eine Bereicherung für jede Situation. Dank der großen Reichweite von wohlgemerkt 7 Kilometern, der eingebauten Taschenlampe und dem einfachen Bedienungssystem ist dieses Walkie-Talkie-Set die richtige Wahl für jede Aufgabe. Highlights - Set mit 2 Funkgeräten
- Reichweite von bis zu 7 Kilometern
- Lange Standby-Zeit (bis zu 24 Stunden)
- Beleuchtetes Display
- Integrierte Taschenlampe
- Kopfhörerausgang 2,5 mm
- Geeignet für das Headset Alecto FRH-10 (nicht enthalten)
- Batteriebetrieben (3x AAA für jedes Gerät, nicht enthalten)
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Mit Gürtelclip
- 8 Kanäle und 38 CTCSS-Codes Reichweite: bis zu 7 Kilometer
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 226.5 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 11.7 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Rot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 4,98* | ab € 28,1525* | € 37,0225* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 28,14* | € 37,25* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 28,84* | € 38,11* |  |  |  | | |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 29,155* | € 38,555* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 37,05* | € 49,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|