Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto FR-115RD A004678 Hobby-Funkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207850-BP
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A004678
EAN/GTIN:
     8712412593651
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Alecto FR-115RD A004678 Hobby-Funkgerät 2er Set

Alecto FR-115RD Walkie-Talkie-Set rot/schwarz

Set mit 2 Funkgeräten
Reichweite von bis zu 7 Kilometern
Lange Standby-Zeit (bis zu 24 Stunden)
Beleuchtetes Display
Integrierte Taschenlampe
Kopfhörerausgang 2,5 mm
Geeignet für das Headset Alecto FRH-10 (nicht enthalten)
Batteriebetrieben (3x AAA für jedes Gerät, nicht enthalten)
Anzeige bei schwachem Batteriestand
Mit Gürtelclip

Mit dem Alecto FR115 Walkie-Talkie-Set haben Sie viele Vorteile und erleben Sie viel Spaß. Auf dem Camping, am Wochenende, im Urlaub oder für Outdoor-Sportarten wie Snowboarden, Fischen, Mountainbiken, usw. Dieses Walkie-Talkie ist eine Bereicherung für jede Situation. Dank der großen Reichweite von wohlgemerkt 7 Kilometern, der eingebauten Taschenlampe und dem einfachen Bedienungssystem ist dieses Walkie-Talkie-Set die richtige Wahl für jede Aufgabe.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,inkl. Taschenlampe · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Kanäle (Funk): 8 PMR · Reichweite max. (im Freifeld): 7 km · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set

Lieferumfang:
Alecto FR115 Walkie Talkie (2 Stück),2x Gürtelclip,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Funkgeräte-Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | inkl. Taschenlampe
Reichweite max. (im Freifeld):
7 km
Kanäle (Funk):
8 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Produkt-Art:
Hobby-Funkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Alecto, A004678, FR-115RD, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,98*
ab € 28,0125*
€ 37,0625*
1 Tag
3
1
€ 2,90*
ab € 28,10*
€ 37,39*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 28,67*
€ 38,27*
4
Frei Haus
ab € 29,315*
€ 38,605*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 49,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.