Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1495 Herst.-Nr.: A002772 EAN/GTIN: 8711902037873 |
| | |
|
| | |
| Der Lenco DVP-910 ist ein kompakter DVD-Spieler mit einem 22,86 cm (9 Zoll) Bildschirm, welcher um 180° gedreht und gekippt werden kann. Er wird mit Fernbedienung, Kopfhörer, Kopfstützenbefestigung, 12 Volt Adapter und passendem Netzkabel ausgeliefert. Seine Auflösung von 800 x 480 Pixel sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität. Fahren Sie mit Ihrer Familie regelmäßig für ein paar Tage mit dem Auto oder dem Zug weg? Dann ist der Lenco DVP-910 der perfekte Reisebegleiter. Dank der einfachen Bedienung (Fernbedienung mitgeliefert) können sich die Kinder stundenlang ihre Lieblingsfilme ansehen oder Lieblingshörspiele per CD anhören, sodass die Reise wie im Flug vergeht. Zusätzlich wird Ihnen die Möglichkeit der Fortsetzungsfunktion geboten, d.h. Sie können den DVD-Spieler problemlos mitten im Film ausstellen und beim wieder einschalten dort weiterschauen, wo sie aufgehört haben. Über den USB-Eingang können Sie auch Ihre eigenen Videos und Fotos auf dem DVD-Spieler wiedergeben und gemeinsam mit der Familie anschauen. Der DVD-Spieler kann dank der mitgelieferten festen Halterung komfortabel an der Rückseite des Kopfstütze befestigt werden. Highlights - Tragbarer 9 DVD-Spieler mit USB
- 22,86 cm (9 Zoll) TFT 16:9 Bildschirm
- 180 Grad dreh- und neigbarer Bildschirm
- Mehrere OSD-Sprachen
- DVD-Wiedergabe von DVD, CD, MP3, JPEG und MPEG 1, 2, 4
- 2 eingebaute Lautsprecher
- Inklusive Kopfstützenhalterung und Kopfhörer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1535 g | Höhe: | 13 cm | Länge: | 20.5 cm | Breite: | 26 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 114,00* | € 145,86* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 119,56* | € 151,35* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 129,2275* | € 154,6275* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 131,91* | € 156,48* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 134,09* | € 168,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|