Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Active Stylus for Chromebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-0007
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMM173GL
EAN/GTIN:
     5051794034769
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Schreiben, zeichnen und scrollen Sie mühelos mit dem Active Stylus für Chromebook. Die langlebige, druckempfindliche Spitze bietet ein natürliches, stiftähnliches Gefühl, mit dem Sie präzise und bequem schreiben und zeichnen können.
Dieser Active Stylus ist mit der USI (Universal Stylus Initiative) Chromebook-Hardware kompatibel und benötigt keine Treiber oder Bluetooth®-Verbindung, um zu funktionieren. Und dank der Handballenabweisungsfunktion können Sie Ihre Hand ganz natürlich auf dem Bildschirm ablegen und genauso flüssig schreiben wie auf Papier. Dank des langlebigen Akkus, der über 300 Tage lang genutzt werden kann*, und der leicht austauschbaren Spitze können Sie sicher sein, dass der Active Stylus für Chromebook für alle Fälle gerüstet ist.


Highlights
  • Aktiver Stylus für Chromebook
  • Einfaches An- und Ausschalten - kein Treiber oder Bluetooth-Verbindung erforderlich
  • Druckempfindliche Spitze für präzises Schreiben und variable Strichstärken
  • Die Handflächenabweisung ermöglicht es Ihnen, Ihre Handfläche auf dem Bildschirm abzulegen, ohne Störungen zu verursachen
  • USI (Universal Stylus Initiative) Chromebook-Hardware
  • Ersatzspitzen einfach zu installieren und Ihr Stylus funktioniert so präzise wie am ersten Tag
  • Langlebige Batterie für über 300 Tage Nutzung


Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Höhe:
1.7 cm
Länge:
5.3 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 23,44*
€ 31,70*
2
€ 6,95*
ab € 23,28*
€ 31,81*
1
€ 5,95*
ab € 43,05*
€ 57,24*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 43,39*
€ 57,44*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 45,26*
€ 59,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.