Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Headset IMPACT 860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9950
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001176
EAN/GTIN:
     5714708009801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Headset der nächsten Generation für Büroangestellte im modernen Open Office. Steigern Sie die Effizienz, indem Sie die Reaktionszeit beim Multitasking verbessern, um die Genauigkeit aufrechtzuerhalten mit der EPOS BrainAdapt-Technologie, der branchenführenden Sprachaufnahme durch EPOS AI.


Highlights
  • Unübertroffene Sprachaufnahme für konzentrierte Gespräche
  • Steigern Sie Ihre tägliche Effizienz
  • Ein neuer Marktstandard für Open Office-Headsets
  • Den ganzen Tag angenehm zu tragen
  • Benutzerfreundlichkeit erleben
  • Verbindung via USB-C und USB-A (USB-Adapter enthalten)


Weitere Informationen:
Gewicht:
347 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
22 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 78,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 64,19*
€ 81,79*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 64,64*
€ 82,33*
5 Tage
10
€ 6,00*
ab € 64,65*
€ 82,34*
€ 5,95*
ab € 66,89*
€ 85,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001174
€ 111,53*
Ähnlich
EPOS
1001179
€ 78,53*
Ähnlich
EPOS
1001177
€ 106,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.