Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9765 Herst.-Nr.: VDB2K02W EAN/GTIN: 6975253983315 |
| | |
|
|  |  |
 | 2K+ (5 MP) HD-Video Unglaubliche 5 MP HD, mit fortschrittlichen HDR/3D DNR- und Verzerrungskorrektur-Technologien, liefert Ihnen scharfe und detaillierte Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen. 2,4 GHz/5 GHz Dualband Wi-Fi Diese kabelgebundene Wi-Fi-Türklingel unterstützt sowohl das 2,4 GHz- als auch das 5 GHz-Wi-Fi-Band für eine stabilere Verbindung. Platzieren Sie sie einfach überall innerhalb der Wi-Fi-Reichweite. Personen-Erkennung Die Türklingel kann Sie nur alarmieren, wenn eine Person erkannt wird, und ignoriert unbedeutende nicht-menschliche Bewegungen. Sie können auch eine Bewegungszone festlegen, um Bereiche auszublenden, die für unnötige Alarme anfällig sind. 180° breiter Sichtwinkel Deckt einen weiten Bereich der Überwachung ab. Mehr zusätzliche Umgebungsdetails für bessere und schnellere Reaktionen. Schneller an der Tür sein Dank des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers können Sie Ihre Besucher hören und mit ihnen sprechen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Sie können auch Sprachnachrichten oder automatische Antworten für Zeiten voreinstellen, in denen Sie beschäftigt sind. Highlights - Intelligente 2K+ kabelgebundene PoE-Video-Türklingel mit Glocke
- 5 MP Super HD-Video mit 20 fps
- 2,26-mm-Objektiv bei Diagonale 180° (Horizontal 134° und Vertikal 97°)
- Personenerkennung
- 2-Wege-Audio
- Funktioniert mit Reolink NVRs
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 749 g | Höhe: | 10.8 cm | Länge: | 16.7 cm | Breite: | 17.1 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 96,12* | € 120,69* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 96,13* | € 120,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 102,63* | € 128,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,83* | € 128,53* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 111,43* | € 139,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|