Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9584 Herst.-Nr.: BEAH-1M-W EAN/GTIN: 9120124821532 |
| |
|
| | |
| Mit dieser 3 Megapixel Super-HD Indoor-Kamera mit Infrarot-Nachtsensor (bis zu 10 Meter) und Weitwinkel bis 100 Grad, haben Sie Ihr Zuhause immer und überall im Blick. Perfekt justierbar mittels integrierten Kugelgelenk. Weitere Features sind Bewegungs- und Geräuscherkennung mit automatischen Alarmauslöser, Tag-/ und Nachtmodus und der integrierte 2-Wege-Lautsprecher. Highlights - 3 MP Super-HD Indoor Kamera
- Weitwinkel bis 100 Grad und Infrarot Nachtsensor (bis zu 10 Meter)
- Ausrichtung mittels Kugelgelenk
- 2 Wege-Lautsprecher (Hören und Sprechen)
- Micro SD Kartenslot bis zu 258 GB
- Unterstützt Browser Zugriff (WebRTC)
- Bewegungserkennung / Geräuscherkennung (Automatischer Alarmauslöser)
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistent
- Plug und Play und 100% Tuya kompatibel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 280 g | Höhe: | 6.2 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 35,19* | € 48,00* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 35,45* | € 48,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|