Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9023 Herst.-Nr.: EAP673 EAN/GTIN: 4895252506488 |
| | |
|
| | |
| Erfahren Sie die ultimative Leistung für Ihr Unternehmen mit dem High-End-Business-WiFi 6 Access Point. Der AX5400 Access Point zur Deckenmontage bietet unerreichte Geschwindigkeiten und Effizienz für Ihren geschäftlichen Bedarf. Mit einer WiFi 6 Geschwindigkeit von bis zu 4804 Mbit/s auf 5 GHz und 574 Mbit/s auf 2,4 GHz bietet dieser Access Point eine leistungsstarke Konnektivität für mehrere Geräte. Die hocheffiziente WiFi 6 Technologie ermöglicht es, dass mehr Geräte gleichzeitig höhere Geschwindigkeiten genießen können. Verwalten Sie Ihr gesamtes Netzwerk lokal oder aus der Cloud mit zentralisiertem Cloud-Management. Der 2,5-Gbit/s-Ethernet-Port steigert den Gesamtdurchsatz, während der 160-MHz-Kanal die Datenübertragung verdoppelt, um Spitzenleistungen zu erzielen. Der Access Point verfügt über automatische Kanalauswahl und Leistungsanpassung, um WLAN-Interferenzen zu reduzieren und die Gesamtleistung zu optimieren. Mit Omada Mesh-Technologie und nahtlosem Roaming bieten er flexiblere und bequemere drahtlose Einsatzmöglichkeiten. Der Access Point kann sowohl mit PoE+ als auch mit 12 V DC betrieben werden und bietet so flexible Installationsmöglichkeiten. Entwickelt für Geschäftsumgebungen, die leistungsstarkes WLAN erfordern, bietet der TP-Link EAP673 Access Point die Zuverlässigkeit und Leistung, die Ihr Unternehmen braucht. Highlights - AX5400 WiFi 6 Deckenaccesspoint
- Extrem schnelle WiFi 6-Geschwindigkeiten (574 Mbps bei 2,4 GHz + 4804 Mbps bei 5 GHz)
- Integriert in Omada SDN, unterstützt zentrales Cloud-Management, ZTP und mehr
- 160 MHz-Kanal verdoppelt die Datenübertragung zu Spitzenzeiten auf einem einzelnen Kanal
- Fortgeschrittene Funktionen: Unterstützt nahtloses Roaming, Omada Mesh und mehr
- Unterstützt sowohl 802.3at PoE+ als auch DC (Adapter nicht enthalten) Stromversorgung für flexible Installationen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1350 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 26 cm | Breite: | 28 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 112,63* | € 142,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 112,84* | € 142,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 112,34* | € 142,65* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 114,63* | € 145,09* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,07* | € 146,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|