Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9015 Herst.-Nr.: EAP653(5-pack) EAN/GTIN: 4895252505306 |
| | |
|
|  |  |
 | Ausgestattet mit der neuesten Wi-Fi-6-Technologie liefert der Access Point Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s und bietet höhere Datenraten sowohl im 5-GHz- als auch im 2,4-GHz-Band für anspruchsvolle Mehrbenutzerszenarien wie Freibäder, Cafés und Vergnügungsparks. Highlights - Ultraschnelle WiFi-6-Geschwindigkeiten: Gleichzeitige 574 Mbit/s auf 2,4 GHz und 2402 Mbit/s auf 5 GHz ergeben insgesamt 2976 Mbit/s
- High-Efficiency WiFi 6: Mehr verbundene Geräte können schnellere Geschwindigkeiten genießen
- Zentralisiertes Cloud-Management: Die Omada SDN-Integration verwaltet das gesamte Netzwerk lokal, aus der Cloud über die Web-Benutzeroberfläche oder die Omada-App
- Nahtloses Roaming: Videostreams und Sprachanrufe werden nicht beeinträchtigt, wenn sich Benutzer zwischen Standorten bewegen
- Omada Mesh: Ermöglicht drahtlose Konnektivität zwischen Access Points für eine größere Reichweite und flexible Bereitstellung
- Stromversorgung über PoE+: Unterstützt sowohl 802.3at PoE+ als auch DC (DC-Adapter separat erhältlich)
- Ultra-Slim Design
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3161 g | Höhe: | 22 cm | Länge: | 24 cm | Breite: | 31.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 329,25* | € 359,46* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 328,00* | € 359,47* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 330,23* | € 359,48* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 330,51* | € 363,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 335,89* | € 365,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|