Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver BT Party-Lautsprecher mit LED BPS-354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7203
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111151200130
EAN/GTIN:
     5706751072826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Erleben Sie unvergessliche Partymomente mit dem Denver BPS-354 Party-Lautsprecher. Tauchen Sie ein in kraftvollen Sound mit beeindruckenden 200 W maximaler Ausgangsleistung (20 W RMS). Dieser kompakte Bluetooth-Lautsprecher ist dafür gemacht, jede Party zu beleben. Genießen Sie vielseitige Musikoptionen über USB, MicroSD oder den AUX-Eingang. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, Ihre Lieblingsmusik in Höchstform zu genießen. Mit einem eingebauten wiederaufladbaren 3.600 mAh Akku können Sie stundenlang feiern, ohne sich Gedanken über Ladeunterbrechungen machen zu müssen. Die LED-Lichtfunktion am Lautsprecher erzeugt eine mitreißende Lichtshow, die sich dem Rhythmus Ihrer Musik anpasst und die Stimmung anheizt. Nutzen Sie die TWS-Funktion, um zwei Lautsprecher zu verbinden und den Raum mit noch mehr Sound zu füllen. Die beiliegende Fernbedienung macht die Steuerung zum Kinderspiel, sodass Sie sich ganz auf die Party konzentrieren können.

Highlights
  • Kompakter Bluetooth-Party-Lautsprecher
  • 200 W maximale Ausgangsleistung (20 W RMS)
  • USB- und MicroSD-Kartensteckplatz zum Abspielen von MP3
  • Mit Mikrofonanschluss und AUX-Eingang
  • Eingebauter wiederaufladbarer Akku mit 3.600 mAh
  • LED-Lichtfunktion am Lautsprecher - Lichtshow mit Rhythmusfunktion
  • TWS-Funktion (zwei Lautsprecher miteinander koppeln)
  • Fernbedienung inklusive


Weitere Informationen:
Gewicht:
2800 g
Höhe:
27.3 cm
Länge:
58.5 cm
Breite:
26.3 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Denver > Audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
15
€ 2,90*
ab € 128,81*
€ 165,63*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 129,04*
€ 165,64*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.