Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-7051 Herst.-Nr.: 51212 EAN/GTIN: 6941812754818 |
| | |
|
| | |
| Genieße ein angenehmes Seherlebnis mit dem verbesserten 17,1 cm (6,74 Zoll) Display Das Redmi 13C verfügt über ein beeindruckendes, aktualisiertes 17,1 cm (6,74 Zoll) Display, das ein bemerkenswertes Unterhaltungserlebnis bietet, das das Lesen und Surfen erleichtert und die Notwendigkeit des ständigen Zooms und Scrollens reduziert. Zusätzlich zum großen Bildschirm verfügt es über eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz, so dass die Nutzer eine flüssige Darstellung und Interaktion genießen können. Um einen hohen Sehkomfort zu gewährleisten, ist das Redmi 13C mit einem Augenschutz ausgestattet, zu dem auch ein LCD-Display mit DC-Dimming gehört, das die Schonung der Augen verbessert und Ermüdungserscheinungen bei längeren Betrachtungsphasen minimiert. Das Display hat außerdem zwei TÜV-Zertifikate für professionelle Augenschonung erhalten, darunter die Low Blue Light- und Flicker Free-Technologie. Unterhaltsame und leistungsstarke Kamera Das Redmi 13C verfügt über eine Triple-Kamera mit 50 Megapixel, die bemerkenswerte Fotofunktionen bietet, um Foto- und Videoaufnahmen zu verbessern und qualitativ hochwertige Inhalte für soziale Medien zu erstellen. Die verbesserte 8 Megapixel-Frontkamera, die mit einem Soft-Light-Ring ausgestattet ist, ermöglicht es Nutzern, hervorragende Porträts selbst in dunklen Umgebungen aufzunehmen, indem sie bei schwachem Licht natürlich leuchtet und so für beeindruckende Selfies sorgt. Es erreicht eine beeindruckende Verbesserung der endgültigen Aufnahmegeschwindigkeit von 34,9 % im Nachtmodus mit leistungsfähigem HDR, um eine perfekte Belichtung zu erreichen. Für diejenigen, die eine Vintage-Film-Atmosphäre suchen, unterstützt es auch 10 FilmCamera-Filter und bietet die Option eines Filmrahmens. Hervorragende Leistung und Erweiterbarkeit Ausgestattet mit einem leistungsstarken MediaTek Helio G85 Octa-Core-Prozessor, liefert das Redmi 13C eine flüssigere Leistung, ideal für Spiele und Videowiedergabe. Der erweiterbare Speicherplatz von bis zu 1 TB und der Dual-SIM- und microSD-Steckplatz sorgen für eine vielseitige Funktionalität, ideal zum Speichern einer Bibliothek von Filmdateien oder Lieblingsspielen. Das Smartphone wird von einem massiven 5.000 mAh Akku angetrieben, der eine längere Nutzungsdauer ermöglicht, und verfügt über einen verbesserten USB Typ-C, der 18 Watt PD-Schnellladung unterstützt. Highlights - Großes 17,1 cm (6,74 Zoll) 90 Hz LCD Display
- 50 Megapixel AI Dreifach-Kamera
- 8 Megapixel Selfie-Frontkamera
- 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher
- Erweiterbarer Speicherplatz von bis zu 1 TB via microSD
- Langlebiger 5.000 mAh Akku
- Unterstützt 18 Watt PD-Schnellladung
- Leistungsstarker MediaTek Helio G85 Octa-Core Prozessor
- Betriebssystem MIUI 14 basierend auf Android 13
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 340 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 9.7 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 80,42* | € 100,85* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,08* | € 100,86* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 86,72* | € 108,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,58* | € 109,31* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 94,71* | € 116,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|