Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-7045 Herst.-Nr.: 48517 EAN/GTIN: 6941812735596 |
| |
|
| | |
| Meisterwerk in Sicht Erlebe atemberaubende Bilder und flüssige Animationen auf dem großen 16,94 cm (6,67 Zoll) 144 Hz CrystalRes AMOLED Display. Fange Momente in höchster Qualität ein mit dem professionellen Leica Kamerasystem, das eine 50 Megapixel Triple-Hauptkamera und eine 20 Megapixel Selfie-Frontkamera bietet. Bleib den ganzen Tag über aktiv und genieße bis zu 17 Stunden Videowiedergabe dank des langlebigen 5.000 mAh Akkus. Und wenn du aufladen musst, dauert es nur 12 Minuten, um den Akku auf 100 % aufzuladen, dank der 120 Watt HyperCharge-Schnellladefunktion. Erlebe die Höchstleistung mit dem leistungsstarken MediaTek Dimensity 9200+ Prozessor mit bis zu 3,35 GHz und genieße das Betriebssystem MIUI 14, basierend auf Android 13. Mit IP68 Wasser- und Staubschutz musst du dir keine Sorgen um die Umgebung machen. Das Xiaomi 13T ist bereit für alles, was du vorhast. Highlights - Großes 16,94 cm (6,67 Zoll) 144 Hz CrystalRes AMOLED Display
- Professionelles Leica Kamerasystem mit 50 Megapixel Triple-Hauptkamera
- 20 Megapixel Selfie-Frontkamera
- 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher
- Bis zu 17 Stunden Videowiedergabe dank langlebigen 5.000 mAh Akku
- In 19 Minuten bis 100 % Akkuladung dank 120 Watt HyperCharge
- Leistungsstarker MediaTek Dimensity 9200+ Prozessor mit bis zu 3,35 GHz
- Betriebssystem MIUI 14 basierend auf Android 13
- IP68 Wasser- und Staubschutz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 655 g | Höhe: | 6.4 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18.7 cm | Farbe: | Hellgrün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 487,52* | € 541,52* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 490,72* | € 543,73* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 496,83* | € 547,10* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 495,67* | € 548,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 498,88* | € 553,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|