| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6782 Herst.-Nr.: SM-G556BZKDEEB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit dem Galaxy XCover7 präsentiert Samsung seine neue Generation besonders widerstandsfähiger und vielseitig einsetzbarer Rugged-Smartphones. Die dünnen und leichten Mobilgeräte wurden speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen im Indoor- und Outdooreinsatz konzipiert. Das Galaxy XCover7 mit 16,72 cm (6,6 Zoll) Displaydiagonale verfügt über einen auswechselbaren Akku und entspricht den Standards IP68 bzw. MIL-STD-810H. Hinzu kommt schnelle 5G-Konnektivität, sodass mit schnellen Verbindungs-geschwindigkeiten gearbeitet werden kann. Eine programmierbare Tastet bietet Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen wie z.B. Push-to-Talk. Damit lässt sich das Gerät praktisch in den Arbeitsalltag einbinden. Mit der Integration von Knox Vault und regelmäßigen Sicherheitsupdates sind die neuen Geräte zudem auf hohe Sicherheit und Langlebigkeit ausgerichtet. Die Enterprise Edition bietet zudem eine Verlängerung der Herstellergarantie auf insgesamt drei Jahre sowie ein Jahr Zugang zur Knox Suite für eine professionelle Geräteverwaltung im Unternehmensumfeld. Highlights - Schlankes Outdoor Smartphone mit 16,72 cm (6,6") Display
- Robust und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla Glass Victus
- Rasante Datenübertragung dank 5G Konnektivität
- Funktionstaste für Schnellzugriffe
- Dual SIM-Funktion ermöglicht eSIM und/oder physische SIM-Kartennutzung
- 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)
- Enterprise Edition: 3 Jahre Herstellergarantie, 2 Jahre Produktlebenszyklus (ab offizieller, globaler Markteinführung) und 1 Jahr Knox Suite für den Unternehmenseinsatz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 356 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 8.8 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |