Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smarte outdoor Kamera, Compact Cam 2K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-6331
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBCO-0209
EAN/GTIN:
     8721022290249
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera outdoor
Die Hombli Compact Cam ist ebenso unauffällig wie einfach zu installieren. Sie lässt sich leicht einstellen und erzeugt ein scharfes Bild in 2K. Dabei erkennt sie auch Bewegungen, sendet Alarme und zeichnet die Aktion auf. Alles, was Sie erwarten, und das im kleinen Format.

Die hohe Auflösung der Kamera sorgt dafür, dass jedes Live- oder aufgezeichnete Video gestochen scharf und detailliert ist, so dass Sie klare und verwertbare Aufnahmen erhalten. Quad High Definition (QHD) erfüllt souverän alle Erwartungen an eine moderne Sicherheitskamera.

Die Installation ist ein Kinderspiel einfach einschrauben, einschalten und mit der Hombli App über Ihr WLAN verbinden. Mit der benutzerfreundlichen App haben Sie die volle Kontrolle über die Kamera. Sie möchten schnell etwas sehen und überprüfen, während Sie unterwegs sind? Kein Problem. Rufen Sie die App auf und verfolgen Sie live, was vor sich geht egal, wo Sie gerade sind.

Mit ihrer hohen Schutzart IP65 ist die Hombli Compact Cam 2K eine perfekte Außenkamera. Sie übersteht auch starke Regengüsse problemlos und ist Ihr wachsames Auge, während Sie drinnen warm und trocken bleiben. Dank ihrer unauffälligen Größe, Farbe und Form eignet sie sich jedoch auch perfekt für den Einsatz in Innenräumen. Diese Kamera passt sich allen Umgebungen an.

Die platzsparende Kugelgelenkhalterung vereint Komfort und Flexibilität. Sie lässt sich einfach installieren und ermöglicht Ihnen die Platzierung der Kamera in nahezu jedem gewünschten Winkel.

Highlights
  • Smarte Outdoor Kamera
  • 2K QHD-Bildqualität (2560x1440)
  • Kleine Größe 6 x 6 x 7 cm
  • Infrarot und farbige Nachtsicht
  • Magnetische Kugelgelenkhalterung
  • Bewegungs- und Geräuscherkennung
  • Alarm und Flutlicht
  • Optional: microSD und Cloud-Speicher
  • Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant


  • Kabellänge 4 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
396 g
Höhe:
8.3 cm
Länge:
11.7 cm
Breite:
13.6 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 58,17*
€ 76,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 58,18*
€ 76,43*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.