Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo L535E smarte WLAN Glühbrine mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-6071
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Tapo L535E
EAN/GTIN:
     4895252502763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
leuchtmittel e27 75w
Die Tapo L535E bietet mit 1055 Lumen ein klares, hochwertiges Licht, das heller ist als die meisten standardmäßigen 800-Lumen-Glühbirnen mit intelligenten Farben. Die Tapo L535E kann Ihre tägliche Routine oder Aktivitäten aufhellen und ist ideal für jeden Raum in Ihrem Zuhause, der helleres Licht benötigt.

Highlights
  • Besonders helle intelligente Glühbirne - Mit 1055 Lumen (75 W-Äquivalent) für klares, hochwertiges Licht ist die Tapo L535E ideal für alle Wohnräume, die heller beleuchtet werden sollen
  • Millionen von Farben - Gestalten Sie ganz einfach Szenarien für Ihren Tagesablauf oder Ihre Aktivitäten, indem Sie die Lichthelligkeit, Lichttemperatur und Farben anpassen - mit Millionen von Farbtönen, aus denen Sie über die Tapo-App wählen können
  • Matter-zertifiziert - Durch die Unterstützung des Matter-Protokolls kann der Tapo L535E nahtlos mit anderen zertifizierten Produkten auf verschiedenen Plattformen zusammenarbeiten
  • Zeitplan und Timer - Erstellen Sie einen regelmäßigen Zeitplan zum Ein- und Ausschalten mit den von Ihnen gewählten Lichteffekten
  • Sprachsteuerung - Verwalten Sie Ihre intelligenten Leuchten mit Sprachbefehlen über Alexa, Siri oder Google Assistant
  • Fernsteuerung und Abwesenheitsmodus - Schalten Sie angeschlossene Geräte über die Tapo-App sofort ein und aus, egal wo Sie sind. Schalten Sie den Abwesenheitsmodus ein, um zu simulieren, dass jemand zu Hause ist
  • Energieüberwachung - Überwachen Sie den Stromverbrauch und die Kosten Ihrer angeschlossenen Geräte in Echtzeit über die Tapo-App
  • Kein Hub erforderlich - Verbinden Sie sich direkt mit dem sicheren Wi-Fi-Netzwerk Ihres Hauses - Sie benötigen weder einen Hub noch zusätzliche Geräte


Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Höhe:
6 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
12.6 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > TPLink > Light
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, rgb leuchtmittel e 27, leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.