Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL NR2301 5G LTE Portable Router, WiFi6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-6039
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NR2301-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937634569
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Der Zyxel NR2301 ist ein hochmoderner, portabler 5G NR-Router, der den Standards des 3GPP Release 16 entspricht und nahtlose Kompatibilität mit 4G-Netzwerken gewährleistet. Durch die Bereitstellung von Breitbanddiensten mit hoher Geschwindigkeit über WiFi 6 bietet er verbesserte Netzwerksicherheit und unterstützt bis zu 32 verbundene Geräte. Mit seinem kompakten Design können Ihre Nutzer unterwegs verbunden bleiben und eine beispiellose Konnektivität und Komfort genießen.

Highlights
  • 5G-Geschwindigkeit mit Downloads von bis zu 3,4 GBit/s
  • Ziehen Sie einen Schlussstrich unter das verkabelte Leben. Genießen Sie mit 2,4/5 GHz Dual-Band WiFi 6 ultraschnelle 5G-Internetverbindungen, wo immer Sie sich befinden
  • Mit kompromissloser, langanhaltender Stromversorgung bleiben Sie den ganzen Tag mit 5G in Verbindung. Ein Li-Ionen-Polymer-Akku mit 4.500 mAh erleichtert das tägliche Leben
  • Auf einem intuitiven 2,4-Zoll-Farb-Touchscreen können Sie Datennutzung, Signalstärke, Netzwerkeinstellungen, Akkulaufzeit, WLAN-Passwort/-Verbindung und vieles mehr in Echtzeit verfolgen und verwalten
  • Bis zu 32 verbundene Geräte
  • Kompatibel mit der Zyxel Mobile App


Weitere Informationen:
Gewicht:
332 g
Höhe:
4.6 cm
Länge:
9.9 cm
Breite:
17.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,95*
ab € 225,35*
€ 243,88*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 227,25*
€ 246,90*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 231,91*
€ 252,51*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 233,42*
€ 253,71*
€ 4,95*
ab € 237,83*
€ 257,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.