Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NR2301 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NR2301 Router für Mobilfunknetz
Zyxel NR2301 Router für Mobilfunknetz
Zyxel NR2301 Router für Mobilfunknetz
Zyxel NR2301 Router für Mobilfunknetz
Zyxel NR2301 Router für Mobilfunknetz
Zyxel NR2301 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116683654
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NR2301-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937634569
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Tragbar
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Charakteristiken
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Antenne
Antennentyp
2x2
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
4G, 5G
4G-Standards
LTE
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.