Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Clariti 2 Manager Appliance & Virtual Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4927
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CM57360000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Videokonferenz Software
hp lizenz
RealPresence Clariti ist eine flexible Softwarelösung, die alles beinhaltet, was ein Unternehmen für die globale Bereitstellung, Verwaltung, Überwachung, Sicherung, Verbindung und Unterstützung von Benutzern mit Video-Zusammenarbeit in allen Unternehmensgrößen benötigt.

Highlights
  • Poly Clariti 2 Manager Appliance und Virtual Edition
  • Einfache Verbindung mit Ihrem Gerät Ihrer Wahl
  • Unübertroffene Meeting-Skalierbarkeit
  • Mit nur einem Klick Zugang zu Multimedia-Erlebnissen
  • Zentrale Verwaltung und Überwachung globaler UC-Bereitstellungen


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Weitere Suchbegriffe: hp lizenzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.490,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,34*
€ 1.968,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,40*
€ 1.930,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,92*
€ 1.868,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,72*
€ 1.826,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,22*
€ 1.773,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.