Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4853 Herst.-Nr.: 875J5AA#AC3 EAN/GTIN: 0197497663563 |
| | |
|
|  |  |
 | Zwei-in-Eins-Touchpanel für Raumplanung und Besprechungssteuerung. Ein Touchpanel, das Konferenzräume jeder Größe aufwertet. Das Poly TC10 Touch Control Panel macht Meetings produktiver und ermöglicht Benutzern die einfache Planung von Arbeitsbereichen und Konferenzräumen, wenn sich die Mitarbeiter in einer flexiblen Arbeitsumgebung befinden. Steuern Sie Videoanrufe im Raum und teilen Sie Inhalte mit einem Fingertipp. Oder verwenden Sie es außerhalb des Raums, um freie Plätze zu prüfen und jeden buchbaren Raum ohne Unterbrechung zu planen. Intuitive Bedienelemente und mehrfarbige LED-Leuchten machen es einfach, Besprechungsdetails zu sehen und offene Räume aus der Ferne zu erkennen. Egal, ob Sie es an einer Wand oder auf Glas montieren oder es mit seinem flexiblen Ständer auf einen Tisch stellen, Sie kennen das Geheimnis echter Meeting-Produktivität. Highlights - Verwendung außerhalb des Raums zur Zeitplanung oder innerhalb des Raums als Video- und Raumcontroller
- Intuitives, hochauflösendes 25,7 cm (10-Zoll) Touchdisplay
- Schlankes Design und ein einziges Kabel für Stromversorgung und Konnektivität
- Große, mehrfarbige LED-Leuchten zur Anzeige des Stummschaltstatus oder der Zimmerverfügbarkeit
- Entwickelt für Ihre Umgebung mit weißen und schwarzen Farboptionen
- Anpassbare Wand- und Glasmontageoptionen
- Flexible Standwinkel und verstellbarer Bildschirm
- Licht und Verdunklung steuern mit Extron-Raumsteuerung
- Einfache Fernverwaltung und -bereitstellung über Poly Lens
- Näherungssensor, der den Wach-/Schlafmodus auslöst
- Nahtlose Integration mit Zoom
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2114 g | Höhe: | 14.5 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 37.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 643,75* | € 698,90* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 659,28* | € 711,74* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 658,75* | € 711,75* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 657,11* | € 714,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 669,14* | € 722,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|