Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY TC10 White Touch Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY TC10 White Touch Controller
POLY TC10 White Touch Controller
POLY TC10 White Touch Controller
POLY TC10 White Touch Controller
POLY TC10 White Touch Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113937116
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     875J5AA
EAN/GTIN:
     197497663563
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Energie
Energiequelle
PoE
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Video
HD-Typ
WXGA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
1270 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 700,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,92*
€ 834,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,18*
€ 833,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,31*
€ 827,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,12*
€ 810,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,61*
€ 770,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.