Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4131 Herst.-Nr.: 772C8AA EAN/GTIN: 0197029536211 |
| | |
|
| | |
| Seien wir ehrlich: Die Audiowiedergabe auf Ihrem Laptop und Smartphone ist nicht berauschend. Mit dem intelligenten USB-/Bluetooth-Konferenzlautsprecher Poly Sync 20 klingen Sie professionell und sorgen für großartige Konferenzen und Musikgenuss an jedem Ort. Nehmen Sie ihn überallhin mit: Der Akku hält stundenlang und ist sogar in der Lage, Ihr Smartphone aufzuladen. Sie verstehen Ihre Gesprächspartner immer und werden immer von Ihren Gesprächspartnern verstanden. Der Klang in Multimedia-Qualität ist ein wahres Vergnügen für Musikliebhaber. Poly Sync 20 wurde speziell für den modernen Mitarbeiter entwickelt. Er ist schlank, kompakt und mit intelligenten Funktionen ausgestattet, mit denen Konferenzschaltungen zum Kinderspiel werden. Highlights - Persönlicher, intelligenter USB-/Bluetooth-Smartkonferenzlautsprecher
- Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stimme, nicht auf Hintergrundgeräusche mit einem steuerbaren Array mit mehreren Mikrofonen zur Echo- und Geräuschreduzierung
- Die Teilnehmer können dank Vollduplex- Audio gleichzeitig und ganz natürlich sprechen, ohne ein Wort zu verpassen
- Schaffen Sie mit Leichtigkeit mehr. Mit diesem tragbaren Konferenzlautsprecher, dem tragbaren Ladegerät und dem leistungsstarken Musiklautsprecher alles in einem
- Genießen Sie dank des Bassreflex-Systems mit zwei Passivmembranen für eine natürliche Stimmwiedergabe und tiefe Bässe bei jedem Anruf mehr Klarheit
- Arbeiten Sie den ganzen Tag mobil: Der Akku hält bis zu 20 Stunden
- Halten Sie Ihr Smartphone immer aufgeladen und einsatzbereit
- Schlank und tragbar, mit Etui
- Funktioniert mit Computern über USB und mit Smartphones über Bluetooth
- Schutzart IP64 (staubdicht und spritzwassergeschützt)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 547 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 18.8 cm | Breite: | 21.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, USB Lautsprecher, USB Speaker, freisprecheinrichtung plantronics bluetooth, freisprechanlage, bluetooth freisprechanlage, Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,07* | € 80,63* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 64,40* | € 83,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,12* | € 84,46* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 69,04* | € 88,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 71,13* | € 90,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|