Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3892 Herst.-Nr.: 8Y9C3AA#ABB EAN/GTIN: 0197498537665 |
| | |
|
| | |
| Das Headset-System der Savi 8200-Serie unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Kommunikationsfunktionen dabei, Höchstleistungen zu erreichen. Mit unternehmensfähigem DECT-Audio können Sie sich frei bewegen und diverse Aufgaben erledigen und das in einer Entfernung von bis zu 180 m zu Ihrem PC. Mit dem Headset-System der Savi 8200-Serie erfolgt das Anrufmanagement mühelos dank dreier Anschlussoptionen, mit denen Sie nahtlos zwischen allen Geräten umschalten können. Fortschrittliche Audiotechnologie liefert hochauflösende Sprachqualität, ohne die Benutzerdichte zu beeinträchtigen. Das Rauschunterdrückende Mikrofon mit Gesprächsbegrenzung, optimiert Ihre Stimme bei gleichzeitiger Minimierung von Hintergrundgeräuschen für einen kristallklaren Sound. Highlights - Verbindung mit mehreren Geräten
- Steuerung per Tastendruck
- Flexibler Mikrofonarm
- Bis zu 13 Stunden Sprechzeit
- Sprachansagen
- Schnurlosreichweite Sichtkontakt: 180 m; typische Büroumgebung: 55 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 275 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 18.9 cm | Breite: | 21.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, computer headset, ECT, Ersatzheadset, Savi, W8210 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,58* | € 121,18* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 96,33* | € 123,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,92* | € 127,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,76* | € 131,70* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 103,51* | € 132,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|