Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset EncorePro HW540 konvertibel QD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3779
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783P1AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197029632685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Erleben Sie den Unterschied mit dem EncorePro. Das Kopfbügel-Headset präsentiert sich mit einer Reihe an intelligenten Funktionen für ein optimiertes Audioerlebnis im Alltag. Das speziell entwickelte Design des EncorePro hilft Ihnen dank integrierten Positionierungspunkten, die optimale Mikrofonpositionierung zu bestimmen und somit die beste Gesprächsqualität zu erzielen.

Highlights
  • Dreifach konvertibel für eine große Auswahl an Trageformen
  • Das leichteste Headset seiner Klasse
  • Weiches, luxuriöses Ohrkissen für stundenlangen Komfort
  • Optische und haptische Positionierungspunkte zur Mikrofonpositionierung
  • Breitband-Audio für hochwertige Gesprächsqualität
  • Quick Disconnect-Funktion für verschiedene Anschlüsse und komfortablen Anschlusswechsel


Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
15.1 cm
Breite:
18.1 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 6,29*
ab € 53,16*
€ 67,98*
€ 5,95*
ab € 56,89*
€ 72,72*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 59,92*
€ 76,44*
Lager 1359
11
€ 2,90*
ab € 60,99*
€ 77,74*
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 77,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.