Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104879082
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     783P1AA
EAN/GTIN:
     197029632685
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
An die Headsets, fertig, los
Mit den smarteren Headsets der EncorePro 500-Serie können Ihre Mitarbeiter Anrufe von zu Hause aus oder im Büro annehmen, unabhängig davon, wie sie mit dem PC verbunden sind. Es sind die ersten digitalen Callcenter-Headsets, mit denen Sie alle Funktionen von Teams nutzen können, selbst wenn Sie telefonieren. Hybrides Arbeiten war noch nie so einfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
32 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
164 g
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Treibereinheit
5.6 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Kabellänge
0.89 m
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Ursprungsland
Mexiko
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.