Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Spin 512 R856LT-TCO-C2NK 12" LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856LT-TCO-C2NK 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 8 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2559
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KE7EG.002
EAN/GTIN:
     4711121823930
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das Acer Chromebook Spin 512 ist das ideale Convertible Notebook für den Bildungsbereich. Mit seinen 4 Betriebsmodi, dem IPS-Bildschirm mit 30,5 cm (12 Zoll) und einem Seitenverhältnis von 3:2, antimikrobiellen Oberflächen, einer nach außen gerichteten Kamera, einem hochmodernen Prozessor und Robustheit nach Militärstandard sind Schüler bereit, sich all den neuen Herausforderungen des Unterrichts zu stellen.

Highlights
  • Prozessor: Intel N100 Prozessor
  • Display: Acer CineCrystal HD IPS Touch Display mit LED-Backlight
  • Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5 RAM
  • Massenspeicher: 64 GB eMMC
  • Grafikkarte: Intel UHD Graphics
  • Betriebssystem: Google ChromeOS


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84
€ 1,93*
ab € 468,78*
€ 492,11*
1
€ 4,50*
ab € 453,58*
€ 504,67*
1
Frei Haus
ab € 471,59*
€ 522,23*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 486,56*
€ 540,86*
5 Tage
130
1
€ 1,00*
ab € 520,93*
€ 578,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,86*
€ 643,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,64*
€ 639,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,56*
€ 579,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 38,82*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,77*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,37*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,21*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,20*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,51*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,87*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,28*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.